7307BL1BG

NTN
7307BL1BG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 35 mm, DE de 80 mm, anchura de 21 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00060296
No. Fabricante 7307BL1BG
Precio226.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7307BL1BG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 35 mm, DE de 80 mm, anchura de 21 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00060296
No. Fabricante 7307BL1BG

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$226.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA CONTINENTAL DE 7307BL1BG ANG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    24200 N
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    73B
  • Peso
    1.15 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359920277
  • UPC_NO
    4547359920277
  • Descripción
    BOLA CONTINENTAL DE 7307BL1BG ANG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo