Descripción general
Descripción del fabricante
7308WN/P308KS DB E4150 BRG
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Ancho general1.8110 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial11100 lbf
- Ancho del anillo exterior0.9055 pulg.
- Ancho del anillo interior0.9055 pulg.
- Radio de filete0.079 pulg.
- Serie7300
- Peso1.47 lb
- Número de Upc del fabricante087796085077
- UPC_NO087796085077
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Ranura de llenadoSí
- Conexión a tierra de lavadoNo
- RPM de funcionamiento máximas156311.05900743 RPM (aceite), 117233.29425557 RPM (grasa)
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC-1
- Material de retenciónLatón
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Descripción7308WN/P308KS DB E4150 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad