Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general23 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial17100 lbf
- Capacidad de carga estática radial13700 lbf
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior23 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.7000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete1.5 mm
- Serie7300-PD
- Peso1.61 lb
- Número de Upc del fabricante097741017473
- UPC_NO097741017473
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7308 P DU BRZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular