7308WN SU
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 0.9055 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060336
No. Fabricante 7308WN SU
Precio287.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 0.9055 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060336
No. Fabricante 7308WN SU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$287.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7308 WN SU BRG
  • Timken® Los cojinetes de bolas de contacto angular Fafnir® están diseñados para una combinación de carga radial y axial
  • Los cojinetes de una hilera tienen una alta capacidad de empuje en una dirección

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    0.9055 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6800 lbf
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg.
  • RPM Máx.
    6170 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    7300WN
  • Peso
    1.47 lb
  • Número de Upc del fabricante
    087796046887
  • UPC_NO
    087796046887
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de contacto angular Timken® Fafnir® están diseñados para una combinación de carga radial y axial • Los cojinetes de una sola fila tienen una alta capacidad de empuje en una dirección
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Conexión a tierra de lavado
    Sí
  • RPM de funcionamiento máximas
    156617.07126077 RPM (aceite), 117462.80344558 RPM (grasa)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Material de retención
    Latón
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Descripción
    7308 WN SU BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo