7308-B-XL-MP-UA

FAG (Schaeffler)
7308-B-XL-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 40 mm, DE de 90 mm, anchura de 23 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00060337
No. Fabricante 7308-B-XL-MP-UA
Precio221.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7308-B-XL-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 40 mm, DE de 90 mm, anchura de 23 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00060337
No. Fabricante 7308-B-XL-MP-UA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio221.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7308-B-XL-MP-UA

Especificaciones

  • Altura
    1.2
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud
    4.3
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho
    4.25
  • Ancho general
    23 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    34500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    7300
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • Peso
    1.465
  • Descripción
    7308-B-XL-MP-UA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos