7309WN
Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, Ancho de 25 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060365
No. Fabricante 7309WN
Precio230.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, Ancho de 25 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060365
No. Fabricante 7309WN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$230.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7309 WN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    5530 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    7300WN
  • Peso
    1.95 lb
  • UPC_NO
    087796046894
  • Descripción
    7309 WN BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo