Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general25 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial19200 lbf
- Capacidad de carga estática radial16900 lbf
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior25 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete1.5 mm
- Serie7300-D
- Peso2.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741017510
- UPC_NO097741017510
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7309 ACERO DU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular