Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general25 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDe espalda a espalda, cara a cara
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial21900 lbf
- Capacidad de carga estática radial18300 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior25 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete1.5 mm
- Serie7300-PJD
- Peso2.05 lb
- Número de Upc del fabricante097741017541
- UPC_NO097741017541
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7309 PJ DU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular