7310B

NTN
7310B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060418
No. Fabricante 7310B
Precio273.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7310B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060418
No. Fabricante 7310B
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
Precio273.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7310B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    68000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    48000 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM Máx.
    8100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2 mm
  • Peso
    1.092 kg
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4547359450538
  • Descripción
    7310B BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo