Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general27 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial74.1 kN
- Capacidad de carga estática radial53 kN
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior27 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie7300
- Peso2.60 lb
- Número de Upc del fabricante097741017558
- UPC_NO097741017558
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7310 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular