Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general27 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial25200 lbf
- Capacidad de carga estática radial23400 lbf
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior29 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.5600 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete2 mm
- Serie7300-PD
- Peso2.82 lb
- Número de Upc del fabricante097741017589
- UPC_NO097741017589
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7310 P DU BRZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular