Descripción general
Descripción del fabricante
7311 BM BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general29 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial78.8 kN
- Capacidad de carga estática radial56.4 kN
- Material de la jaulaBronce mecanizado
- Radio de filete2 mm
- Serie7300B
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO637410096578
- Descripción7311 BM BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad