Motion
7310DU-BKE

MRC (SKF)
7310DU-BKE

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00060474
No. Fabricante 7310DU-BKE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7310DU-BKE

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00060474
No. Fabricante 7310DU-BKE

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7310 DU BRG DE HORNO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    29 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23800 lbf
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    7300-D
  • Peso
    2.51 lb
  • UPC_NO
    097741017572
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7310 DU BRG DE HORNO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo