7312BYG

NSK
7312BYG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, Ancho de 31 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060559
No. Fabricante 7312BYG
Precio451.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7312BYG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, Ancho de 31 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060559
No. Fabricante 7312BYG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio451.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7312 BYG BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Altura total
    31 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9200 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    6700 kgf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Latón
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    73
  • Peso
    4.08 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176019210
  • UPC_NO
    029176019210
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Descripción
    7312 BYG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo