Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general66 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplextándem
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial40000 lbf
- Capacidad de carga estática radial38900 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior66 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.4800 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie97300 U2
- Peso11.59 lb
- Número de Upc del fabricante097741038843
- UPC_NO097741038843
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción97313U2-BRZ JUEGO BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular