Descripción general
- Timken® Los cojinetes de bolas de contacto angular Fafnir® están diseñados para una combinación de carga radial y axial
- Los cojinetes de una hilera tienen una alta capacidad de empuje en una dirección
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general35 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial29000 lbf
- Capacidad de carga estática radial19300 lbf
- Material de la jaulaLatón
- RPM Máx.3640 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie7300WN
- Peso5.90 lb
- UPC_NO087796068681
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas de contacto angular Timken® Fafnir® están diseñados para una combinación de carga radial y axial • Los cojinetes de una sola fila tienen una alta capacidad de empuje en una dirección
- Descripción7314 WN SU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular