7314WN MBR SU

Timken (Fafnir)
7314WN MBR SU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, Ancho de 35 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060677
No. Fabricante 7314WN MBR SU
Precio725.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
7314WN MBR SU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, Ancho de 35 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060677
No. Fabricante 7314WN MBR SU
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
Su precio$725.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7314 WN MBR SU BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19300 lbf
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    3640 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    7300WN
  • Peso
    5.90 lb
  • UPC_NO
    087796151390
  • Descripción
    7314 WN MBR SU BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo