Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general35 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial43800 lbf
- Capacidad de carga estática radial40500 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior35 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.4000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete2 mm
- Serie7300-PJD
- Peso6.29 lb
- UPC_NO097741036214
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7314 PJ DE BRZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular