Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general35 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Material de la jaulaBronce mecanizado
- Descripción7314 BM BRG
- Radio de filete2.1 mm
- UPC_NO637410096639
- Autorización internaC0
- Página de producto del fabricante
- Capacidad de carga dinámica radial114 kN
- Capacidad de carga estática radial86 kN
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie7300B
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular