Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general35 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial111 kN
- Capacidad de carga estática radial85 kN
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior35 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie7300
- Peso6.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741017817
- UPC_NO097741017817
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7314 ACERO DU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular