Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general37 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial32000 lbf
- Capacidad de carga estática radial22000 lbf
- Material de la jaulaLatón
- RPM Máx.3400 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie7300WN
- Peso7.61 lb
- UPC_NO087796151406
- Descripción7315 WN MBR SU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular