Motion
97315U2-BRZ

MRC (SKF)
97315U2-BRZ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 74 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00060735
No. Fabricante 97315U2-BRZ
Precio4,497.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
97315U2-BRZ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 74 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00060735
No. Fabricante 97315U2-BRZ
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
Su precio$4,497.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
97315U2-BRZ JUEGO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    74 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Ángulo de contacto
    29 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    51300 lbf
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    74 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    97300 U2
  • Peso
    16.73 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741038874
  • UPC_NO
    097741038874
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    97315U2-BRZ JUEGO BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo