Motion
7316B

NTN
7316B

Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 39 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060741
No. Fabricante 7316B
Precio910.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7316B

Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 39 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060741
No. Fabricante 7316B
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
Precio910.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7316B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    39 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24500 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    39 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5354 pulg., 39.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM máximas (grasa)
    3800 rpm
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Peso
    8.245 lb
  • Número de Upc del fabricante
    4547359452457
  • UPC_NO
    4547359452457
  • Descripción
    7316B BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo