Descripción general
- Timken® Los cojinetes de bolas de contacto angular Fafnir® están diseñados para una combinación de carga radial y axial
- Los cojinetes de una hilera tienen una alta capacidad de empuje en una dirección
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general1.6142 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial37500 lbf
- Capacidad de carga estática radial27500 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior1.6142 pulg.
- RPM Máx.3020 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2.5 mm
- Serie7300WN
- Peso10.88 lb
- Número de Upc del fabricante087796068742
- UPC_NO087796068742
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas de contacto angular Timken® Fafnir® están diseñados para una combinación de carga radial y axial • Los cojinetes de una sola fila tienen una alta capacidad de empuje en una dirección
- Ranura de llenadoSí
- Conexión a tierra de lavadoSí
- RPM de funcionamiento máximas76679.76612671 RPM (aceite), 57509.82459504 RPM (grasa)
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC-1
- Material de retenciónLatón
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Descripción7317 WN SU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular