7317BYG

NSK
7317BYG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, Ancho de 41 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060809
No. Fabricante 7317BYG
Precio955.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7317BYG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, Ancho de 41 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060809
No. Fabricante 7317BYG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio955.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7317 BYG BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Altura total
    41 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35295 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Latón
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    0.1 pulg.
  • Serie
    7300
  • Peso
    9.92 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176019265
  • UPC_NO
    029176019265
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Descripción
    7317 BYG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo