7317WN MBR SU

Timken (Fafnir)
7317WN MBR SU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 1.6124 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060817
No. Fabricante 7317WN MBR SU
Precio1,467.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
7317WN MBR SU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 1.6124 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00060817
No. Fabricante 7317WN MBR SU
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
Precio1,467.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7317 WN MBR SU BRG
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    1.6124 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27500 lbf
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    1.6142 pulg.
  • RPM Máx.
    3020 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    7300WN
  • Peso
    10.88 lb
  • Número de Upc del fabricante
    087796151437
  • UPC_NO
    087796151437
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Conexión a tierra de lavado
    Sí
  • RPM de funcionamiento máximas
    76679.76612671 RPM (aceite), 57509.82459504 RPM (grasa)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Material de retención
    Latón
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Descripción
    7317 WN MBR SU BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo