Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general82 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplextándem
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial59600 lbf
- Capacidad de carga estática radial64100 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior82 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.3600 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2.5 mm
- Serie97300 U2
- Peso23.32 lb
- Número de Upc del fabricante097741038881
- UPC_NO097741038881
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción97317U2-BRZ JUEGO BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular