7318 BECBY

SKF
7318 BECBY

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060856
No. Fabricante 7318 BECBY
Precio1,560.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7318 BECBY

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060856
No. Fabricante 7318 BECBY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,560.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7318 BOLAS DE CONTACTO ANGULAR BECBY BRG
  • Las canalizaciones de los anillos interior y exterior se desplazan entre sí en la dirección del eje del cojinete
  • Diseñado para acomodar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    165 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    146 kN
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    43 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    73
  • Peso
    11.72 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316576650932
  • UPC_NO
    7316576650932
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Características y beneficios
    • Las canalizaciones en los anillos interior y exterior se desplazan entre sí en la dirección del eje del cojinete • Diseñadas para acomodar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente
  • Descripción
    7318 BOLAS DE CONTACTO ANGULAR BECBY BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos