7318PDU-BRZ

MRC (SKF)
7318PDU-BRZ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060875
No. Fabricante 7318PDU-BRZ
Price$1,775.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7318PDU-BRZ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060875
No. Fabricante 7318PDU-BRZ
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
Su precio$1,775.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7318 P DU BRZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    60700 lbf
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Ancho del anillo interior
    43 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    7300-PD
  • Peso
    13.15 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741018067
  • UPC_NO
    097741018067
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7318 P DU BRZ BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo