7318DU-BKE

MRC (SKF)
7318DU-BKE

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00060878
No. Fabricante 7318DU-BKE
Precio2,164.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7318DU-BKE

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00060878
No. Fabricante 7318DU-BKE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,164.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7318 DU BRG DE HORNO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    29 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    67400 lbf
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Ancho del anillo interior
    43 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    7300-D
  • Peso
    11.71 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741018050
  • UPC_NO
    097741018050
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7318 DU BRG DE HORNO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo