Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno95 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ancho general45 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial178 kN
- Capacidad de carga estática radial166 kN
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior45 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie7300
- Peso14.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741018104
- UPC_NO097741018104
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7319 DU BKE BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular