7320 BEY

SKF
7320 BEY

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, Ancho de 47 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060926
No. Fabricante 7320 BEY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7320 BEY

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, Ancho de 47 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060926
No. Fabricante 7320 BEY
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7320 BEY BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45600 lbf
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Material de la jaula
    Caja de latón prensado
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC3
  • Serie
    7300
  • Peso
    16.04 lb
  • UPC_NO
    7316576650994
  • Descripción
    7320 BEY BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos