97320UP2-BRZ

MRC (SKF)
97320UP2-BRZ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, 94 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060954
No. Fabricante 97320UP2-BRZ
Precio13,929.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
97320UP2-BRZ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, 94 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00060954
No. Fabricante 97320UP2-BRZ
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
Precio13,929.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
97320UP2-BRZ JUEGO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    94 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    85400 lbf
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    94 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    97300 UP2
  • Peso
    38.58 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741038898
  • UPC_NO
    097741038898
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    97320UP2-BRZ JUEGO BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo