Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior240 mm
- Ancho general100 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Capacidad de carga dinámica radial77600 lbf
- Capacidad de carga estática radial102000 lbf
- Material de la jaulaBronce
- RPM Máx.2400 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete2.5 mm
- Serie7300-PD
- Peso25.20 lb
- UPC_NO097741018227
- Descripción7322 P DU BRZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular