Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior240 mm
- Ancho general50 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial57000 lbf
- Capacidad de carga estática radial51000 lbf
- Material de la jaulaBronce
- RPM Máx.2290 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2.5 mm
- Serie7300WN
- Peso24.79 lb
- UPC_NO087796068834
- Descripción7322 WN MBR SU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular