Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior240 mm
- Ancho general50 mm
- Altura total50 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial20500 kgf
- Capacidad de carga estática radial20100 kgf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaLatón
- Código de armonización8482105028
- País de origenJP
- Ancho del anillo exterior50 mm
- RPM Máx.3000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete2.5 mm
- Serie73
- Peso24.25 lb
- Número de Upc del fabricante029176102028
- UPC_NO029176102028
- Declaración de la Propuesta 65
- Descripción7322 BMPC BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación