7322 BM
Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm, 240 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00061008
No. Fabricante 7322 BM
Precio7,863.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm, 240 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00061008
No. Fabricante 7322 BM
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
Precio7,863.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7322 BM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Material de la jaula
    Bronce mecanizado
  • Descripción
    7322 BM BRG
  • Radio de filete
    3 mm
  • UPC_NO
    637410096721
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica radial
    248 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    229 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7300B
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo