Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior260 mm
- Ancho general55 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial251 kN
- Capacidad de carga estática radial262 kN
- Material de la jaulaLatón
- Radio de filete3 mm
- Serie7300B
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO637410096738
- Descripción7324 BM BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular