Motion
7324-B-MP-UO

FAG (Schaeffler)
7324-B-MP-UO

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 120 mm, DE de 260 mm, anchura de 55 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00061033
No. Fabricante 7324-B-MP-UO
Precio4,457.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7324-B-MP-UO

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 120 mm, DE de 260 mm, anchura de 55 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00061033
No. Fabricante 7324-B-MP-UO
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
Precio4,457.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7324-B-XL-MP-UO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    275000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    285000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    7300
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • Peso
    31.46 lb
  • UPC_NO
    4012801284042
  • Descripción
    7324-B-XL-MP-UO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos