7326-B-MP-UA

FAG (Schaeffler)
7326-B-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 130 mm, DE de 280 mm, anchura de 58 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00061045
No. Fabricante 7326-B-MP-UA
Precio4,705.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7326-B-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 130 mm, DE de 280 mm, anchura de 58 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00061045
No. Fabricante 7326-B-MP-UA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,705.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7326-B-XL-MP-UB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    305000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    325000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    7300
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • Peso
    38.50 lb
  • UPC_NO
    4054369906257
  • Descripción
    7326-B-XL-MP-UB
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos