Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior280 mm
- Ancho general58 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial105000 lbf
- Capacidad de carga estática radial144000 lbf
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior58 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete3 mm
- Serie7300-D
- Peso38.00 lb
- UPC_NO097741018258
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7326 DU BRG DE HORNO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular