7334B.MP.UO

FAG (Schaeffler)
7334B.MP.UO

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 170 mm, DE de 360 mm, anchura de 72 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00061098
No. Fabricante 7334B.MP.UO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7334B.MP.UO

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 170 mm, DE de 360 mm, anchura de 72 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00061098
No. Fabricante 7334B.MP.UO
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7334B.MP.UO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    80500 lbf
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Serie
    7300
  • UPC_NO
    4012801573177
  • Descripción
    7334B.MP.UO BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos