Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general31 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial26000 lbf
- Capacidad de carga estática radial15000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.3330 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie7400
- Peso4.84 lb
- UPC_NO087796068940
- Descripción7410 PW SU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular