Motion
7415 BCBM

SKF
7415 BCBM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 190 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00061359
No. Fabricante 7415 BCBM
Precio2,121.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7415 BCBM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 190 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00061359
No. Fabricante 7415 BCBM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,121.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7415 BCBM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    168 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    140 kN
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    45 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    74
  • Peso
    15.32 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316571267180
  • UPC_NO
    7316571267180
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7415 BCBM BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos