7418 M

SKF
7418 M

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 225 mm OD, Ancho de 54 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00061387
No. Fabricante 7418 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7418 M

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 225 mm OD, Ancho de 54 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00061387
No. Fabricante 7418 M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7418 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    48600 lbf
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC3
  • Serie
    7400
  • Peso
    25.67 lb
  • UPC_NO
    7316576651526
  • Descripción
    7418 M BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos