Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior225 mm
- Ancho general54 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDe espalda a espalda, cara a cara
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial78900 lbf
- Capacidad de carga estática radial89900 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior54 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete3 mm
- Serie7400-PJD
- Peso25.67 lb
- Número de Upc del fabricante097741018623
- UPC_NO097741018623
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7418 PJ DU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular