Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior265 mm
- Ancho general60 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial276 kN
- Capacidad de carga estática radial275 kN
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior60 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie7400PJ
- Peso39.53 lb
- UPC_NO097741018678
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7420 PJ DU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular