Motion
7420 CBM

SKF
7420 CBM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 265 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 37 °
Artículo MI #00061418
No. Fabricante 7420 CBM
Precio5,805.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7420 CBM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 265 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 37 °
Artículo MI #00061418
No. Fabricante 7420 CBM
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
Su precio$5,805.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7420 CBM BRG (GM ANTIGUO)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    265 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    37 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    276 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    275 kN
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    60 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    74
  • Peso
    39.55 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316570021820
  • UPC_NO
    7316570021820
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7420 CBM BRG (GM ANTIGUO)
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos