180 RU 91  R3

Timken
180 RU 91 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 3.2500 pulg. de ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00061440
No. Fabricante 180 RU 91 R3
Price$9,222.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
180 RU 91 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 3.2500 pulg. de ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #00061440
No. Fabricante 180 RU 91 R3
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
Price$9,222.56/each

Descripción general

Descripción del fabricante
180 RU 91 R3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    R3
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    1400 rpm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    3.2500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    3.2500 pulg.
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    RU
  • Peso
    44.79 lb
  • UPC_NO
    087796021358
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo