Motion
126 TN9

SKF
126 TN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 6 mm, DE de 19 mm, anchura de 6 mm, abierto, CN
Artículo MI #00061476
No. Fabricante 126 TN9
Precio65.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
126 TN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 6 mm, DE de 19 mm, anchura de 6 mm, abierto, CN
Artículo MI #00061476
No. Fabricante 126 TN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
126 TN9 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    45000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    6 mm / 0.2362 pulg.
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    100
  • UPC_NO
    7316570017502
  • Peso
    0.03 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    126 TN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    126 TN9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    110 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    126 TN9 El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 6 mm, cierre abierto, 19 mm OD, 6 mm de ancho; adecuado para conjuntos mecánicos pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos